2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W)90 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
5日以内出荷

クレオ工業4面ヒーター
用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等 外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー 電源AC100V 本体質量(kg)約1.7 機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能 最大消費電力(W)110 保証期間製品保証購入から1年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50 温度調整方法3段階(強/中/弱) 表面温度(℃)MAX約55(室温25) 1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷