「業務用 アイロン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)950
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145
コードあり
タンク容量(mL)135
コーティングセラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード