2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書) ブラック 電源(V)交流100 消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370 構造庫内:フラット式 コード長さ(m)約1.5 本体質量(kg)約14.6(付属品含まず) センサー湿度センサー、温度センサー 周波数50/60Hz共用 温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2 高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。 庫内容量(L)約20 年間消費電力量(kWh/年)70.2
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

【あたため、速く、おいしく、ワンタッチで全部おまかせ。さらに解凍、うまく、やさしく】。・ワンタッチで、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」搭載。・シロカ独自の解凍プログラム「やさしさ解凍」で、お刺身もおいしく解凍。・「やさしさ解凍」の技術を応用した「解凍あたため上手」で、冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・汚れがつきにくく拭き取りやすい「さっピカコート」でお手入れ簡単。・湿度センサーによって、自動でちょうどいいあたたかさに
仕様自動メニュー数:12 セット内容本体、取扱説明書(保証書) ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)1350 構造庫内:フラット式 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)9 センサー湿度センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1 レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.9
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

関連カテゴリ