4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.2 シルバー 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
欠品中

【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】。・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用。・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択
仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式 セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4(付属品除く) ブラック/ステンレスシルバー タイプサーバー:ガラスサーバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)750 コード長さ(m)1.2 機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39 適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売) 水量(L)最大使用:0.54
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【給水の手間もいらない自動給水式。大容量で強力な洗浄力。UV除菌で清潔さらに長続き】。・家族みんなの食器を一度に。大皿も洗える4~5人分対応可能な大型タイプ。・高温×高圧×360°洗浄で、油汚れスッキリ99.9%*除菌(*[試験機関]日本微生物クリニック株式会社[試験方法]寒天平板混釈法(菌の種類 2種)。食器の種類、形状、位置、汚れの程度などにより結果は異なります。)。・UV除菌で清潔さらに長続き。水洗いできないものも除菌できる、UV除菌専用コースも。・洗浄後に自動でドアが開く「オートオープン」機能を搭載。・自動給水式と分岐水栓式の2Wayタイプ
仕様予約運転:1時間~6時間まで1時間単位、使用水量(L):8.5(分岐水栓使用時)、9(自動給水時)、水道水圧(MPa):0.02~0.80、洗浄コース:おまかせ・標準・念入り・スピーディー・ソフト セット内容本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、分岐水栓用給水ホース、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース、排水ホース、UV除菌コース専用トレイ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)21(本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ) グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)923 (50Hz)/951 (60Hz) コード長さ(m)1.5 方式すすぎ:ためすすぎ 機能オートドアオープン機能、UV除菌機能、チャイルドロック 収納数36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等) 給水方式自動給水式/分岐水栓式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×35×50 洗浄方式回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式 乾燥方式送風
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

【挽く、蒸らす、淹れる、すべて自動なのにコンパクト。ミル内蔵コーヒーメーカー】。・豆本来のおいしさをしっかり抽出するうえで欠かせない、蒸らし工程もプログラム。・リッチとマイルドの2種類から、気分に合わせてテイストを選べる。・コーヒー豆とコーヒー粉どちらにも対応。・置き場所を選ばないコンパクト設計とスタイリッシュなデザイン。シックで上質なカラー。・バスケットごと取り外して、丸洗いでき、お手入れかんたん
仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式 セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体質量(kg)2.7(サーバー含む) 機能蒸らし機能、給水タンク着脱可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4 水量(L)最大使用:0.55
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ