ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器
付属品説明書
セット内容六角ナット3種
材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
耐熱温度(℃)150
シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。
不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で
操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。
用途特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。
角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。
付属品六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(本体)SUM22L ユニクロメッキ
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ
材質(ピン)SUS303
関連キーワード