材質(車輪)6ナイロン
寸法L(mm)37
寸法T(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付ボルト
車輪幅(mm)47
ストッパーなし
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付プレート
車輪幅(mm)47
取付寸法(mm)26×26
ストッパーなし
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)48
取付穴径P(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード