「hcs-20」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
車輪幅(mm)106
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード