5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPIエンジニアリングΦ2.9mm 超極細工業用内視鏡
RoHS
1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35° 先端径Φ2.9mm 照明白色LED2灯(調光機能付き) 防水性防滴 使用温度範囲0~50℃ センサー1/10”CMOSセンサ 画素数400 × 400 有効長(m)1m(10mまで延長可能)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPIエンジニアリング内視鏡用USBインターフェース
RoHS
HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
対応OSWindows7以上 インターフェースUSB 2.0 電源USBバスパワーより供給 寸法122 x 45 x 23mm 質量(g)100 付属品USBケーブル (1m)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPIエンジニアリングストレートアタッチメント
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径:Φ5、2mmワンタッチで取付可能な側視アタッチメントをオプション化。 カメラ先端に対して真横を観察するような用途に対応しています。
仕様●コード番号:119-0160771 アズワン品番67-4828-13
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

外径:Φ5、2mmワンタッチで取付可能なストレートアタッチメントをオプション化。 ボアスコープを使うような用途に対応しています。
仕様●コード番号:119-0160772 アズワン品番67-4828-14
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷