1. 内視鏡直径2.9mm
2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ
3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用
4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能)
5. カメラチューブ長さ1m
6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能
7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有
8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・
チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35°
先端径Φ2.9mm
照明白色LED2灯(調光機能付き)
防水性防滴
使用温度範囲0~50℃
センサー1/10”CMOSセンサ
画素数400 × 400
有効長(m)1m(10mまで延長可能)
HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。
type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。
主な特長
1. お使いのPCに接続可能
2.画像保存(キャプチャー)機能搭載
3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応)
4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
対応OSWindows7以上
インターフェースUSB 2.0
電源USBバスパワーより供給
寸法122 x 45 x 23mm
質量(g)100
付属品USBケーブル (1m)
関連キーワード