大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。
用途工作機械加工などに
付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもり
トラスコ品番257-8165
幅(mm)395
高さ(mm)1000
奥行(mm)740
揚程(m)6.0 (0.45MPa時)
空気消費量(L/min)最大:650
吸水量(L/min)180
駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)
集じん量(L)8
1台
¥729,800
税込¥802,780
3日以内出荷
関連キーワード