4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42 質量(g)450 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0 寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 温度(℃)センサー(S-411):0~80 伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100 ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3 角度(°)センサープローブ:先端180
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 質量(g)450(本体重量) 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)