「寒暖計」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33
質量(g)200
湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F
表示デジタルLCD表示
電源006P型乾電池
寸法(mm)プローブ:Φ20×220
ケーブル長(mm)920
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理
測定範囲(℃)-10~60
寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター
ケーブル長(m)1.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用
最高温度(℃)500
形状スタンダード型
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用
最大測定温度(℃)500
形状スタンダード型
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最高温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最大測定温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理
最高温度(℃)650
形状高温金属表面測定
1本
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理
最大測定温度(℃)400
形状突き刺し挿入型
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理
最高温度(℃)400
形状突き刺し挿入型
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用
最高温度(℃)400
形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
各種形状を持つK熱電対センサを用意。
オートパワーオフ機能設定可能。
校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17
質量(g)200
温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ
電源006P(9V)型乾電池
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード