「温湿度計 プローブ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33
質量(g)200
湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F
表示デジタルLCD表示
電源006P型乾電池
寸法(mm)プローブ:Φ20×220
ケーブル長(mm)920
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理
測定範囲(℃)-10~60
寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター
ケーブル長(m)1.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。
アナログ出力対応。
応答性に優れています。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理
温度測定精度±0.5℃
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
温度測定範囲(℃)-10~60
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験
測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s
寸法(mm)100×98×160
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。
風温2点間温度差も表示できます。
明るい赤色LED表示。
暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
● JIS規格T8202適合品。
● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源ニッカドバッテリー または ACアダプター
電池寿命(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード