6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469 アズワン品番67-4842-82
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

静圧、差圧を測定出来ます。
仕様●測定項目:静圧・差圧●静圧・差圧(Pa):0~199.000●プローブ寸法:W60×H215×D41mm●プローブ重量:220g●アナログ出力:0~±2000Pa=0~±1V アズワン品番67-4813-28
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

アイ電子技研ハンディ風速計
風速・温度が測定できるコストパフォーマンスの優れたモデルです。 明るいLED表示です。 微風速から高風速まで測定できます(JIS T8202適合品)
仕様●測定範囲:風速/0.1~20.0m/s、温度/0~+60.0℃●表示電源:デジタルLED表示●電源:交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)●プローブ寸法:Φ10(握り手部Φ18)×180mm●オプション:一括収納ハードケース、伸縮継手(EX-1:ストレートタイプ)、伸縮継手(EX-2:90度) アズワン品番67-4813-30
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

パネル設置型対応で、広温度域(0~500℃)各種用意しています。 表示は明るい赤色LEDタイプ。 温度表示も可能です。 AC_100Vで駆動(AC_240V仕様も作成可能) プローブ形状、ケーブルの長さおよび測定範囲の他にも、上限、下限の警報やリレー接点の増設等も任意に決められます。 【注意事項】 測定する風に温度の分布や変動がある場合、測定値に誤差が発生します。
仕様●表示:明るい赤色LEDタイプ アズワン品番67-4813-29
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
1台
319,800 税込351,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)