カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • testo(テストー)(33)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • エスコ(7)
  • カスタム(5)
  • 山本電機製作所(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • Kestrel(5)
  • マザーツール(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • 三商(3)
  • BENTECH(3)
  • bitstrong(3)
  • アズワン(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • シンワ測定(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マイゾックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風量計 測定」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種VSM-20
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s寸法(mm)100×98×160付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
出力ケーブル アイ電子技研出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
適合機種VSM-20長さ(m)1.8
VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研VH-01-AN3DN用出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合機種VH-01-AN3DN
出力ケーブル アイ電子技研出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合機種VAシリーズ
VSM-20用センサプローブ アイ電子技研VSM-20用センサプローブアイ電子技研
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41質量(g)310寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
延長中継ケーブル アイ電子技研延長中継ケーブルアイ電子技研
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
長さ(m)5
伸縮継手(Φ8用) アイ電子技研伸縮継手(Φ8用)アイ電子技研
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
延長中継ケーブル アイ電子技研延長中継ケーブルアイ電子技研
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
長さ(m)5
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種VSM-20
VSM-20用センサプローブ アイ電子技研VSM-20用センサプローブアイ電子技研
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
寸法(mm)プローブ:60×41×215伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100質量(g)310角度(°)センサープローブ:先端180
出力ケーブル アイ電子技研出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
適合機種VSM-20長さ(m)1.8
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合機種VH-01-AN3DN
VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研VH-01-AN3DN用出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合機種VAシリーズ
出力ケーブル アイ電子技研出力ケーブルアイ電子技研
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら