カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • DELTA(デルタ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • M&H(4)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • 富士電機(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • KEMET(6)
  • クボタ計装(5)
  • 岩崎電気(3)
  • オーム電機(3)
  • アズワン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホーザン(2)
  • 三菱電機(2)
  • プロテック(2)
  • Thermalright(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs1 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズアイ電子技研
319,800税込351,780
1台
38日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研広温度域熱式風速・風温計アイ電子技研
319,800税込351,780
1台
25日以内出荷から45日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED 2段表示電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター連続使用時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]質量(g)1400ケーブル長(mm)5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら