絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シグマ光機

シグマ光機のページです。シグマ光機は、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドスタンド シグマ光機ロッドスタンドシグマ光機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロッド シグマ光機ロッドシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機アルミ光学ベンチ用キャリアシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷
回転ステージ シグマ光機回転ステージシグマ光機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
アルミ平面ミラー シグマ光機アルミ平面ミラーシグマ光機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
14,498税込15,948
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
精密ラボジャッキ シグマ光機精密ラボジャッキシグマ光機(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
1軸ステージコントローラ シグマ光機1軸ステージコントローラシグマ光機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
欠品中
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールパット/ジョイパット シグマ光機コントロールパット/ジョイパットシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ
ミラーホルダー シグマ光機ミラーホルダーシグマ光機
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ラックピニオンステージ シグマ光機ラックピニオンステージシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
アズワン品番1-8326-01材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
12,698税込13,968
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
RS232Cケーブル シグマ光機RS232Cケーブルシグマ光機
7,698税込8,468
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FINEケーブル シグマ光機FINEケーブルシグマ光機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
DSケーブル シグマ光機DSケーブルシグマ光機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメータヘッドシグマ光機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ シグマ光機ラックピニオンステージシグマ光機
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
ラックピニオンステージ シグマ光機ラックピニオンステージシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機ガラススケール内蔵X軸自動ステージシグマ光機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
キャリア シグマ光機キャリアシグマ光機
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
アズワン品番2-3120-04
小型ドライバー(低電流対応) シグマ光機小型ドライバー(低電流対応)シグマ光機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
X軸手動ステージ シグマ光機X軸手動ステージシグマ光機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3