13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
1セット
99,980 税込109,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタイル状の防振ゴムです。
1セット(4枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
1個
11,680 税込12,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
1個
21,580 税込23,738
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)