21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
1個
特価
6,369 税込7,006
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板の厚みを極限まで薄くしたビームスプリッターです。光路中に挿入しても透過光のビームシフトや波長分散に影響を与えずに、反射光を取り出すことができます。
1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg アズワン品番61-6964-40
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光器用にスリット幅を細かく調整できる精密タイプです。スリット幅調整ノブはスリット幅が1mm以下になると、微調整に切り替わり5μmの分解能でスリット間隔を調整することができます。左右のブレードが同時に動き、スリットの中心位置は変化せずにスリット幅を変えることができます。スリット長さ可変プレートをスライドさせることで、スリットの長さを調整できます。ロッドが取り付いた可変スリット(PSL-0)もご用意しています。
仕様【<可変スリット>共通仕様】主要材質:アルミ・シンチュウ、表面処理:黒アルマイト・クロムメッキ、【個別仕様】ブレード材質:ステンレス(表面処理なし)、スリット幅 可変範囲:0~6mm、スリット長さ 可変範囲:0~24mm、スリット幅 目盛最小読取:5μm/DIV(1mm未満)、 50μm/DIV(1mm以上)、質量:0.93kg アズワン品番61-6995-77
1個
189,800 税込208,780
欠品中

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。 アズワン品番61-6989-90
1個
42,980 税込47,278
欠品中

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コリメート状態を目視で確認ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメーター)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)