商品豆知識
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプ
アズワン品番61-6982-09
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
マイクロメーターヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。
本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
関連キーワード