69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。 アズワン品番61-6989-90
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
1個
3,498 税込3,848
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シグマ光機偏光子ホルダー
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)