51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプ アズワン品番61-6982-09
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
1個
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
70,980 税込78,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP-786M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6963-78
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP・KSPA用上面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6963-77
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSPA-806M・1006M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-72
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。 調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。
種類zステージ 耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf) 送り方式手動ねじ 移動ガイドリニアベアリング テーブル幅(mm)160 テーブル長さ(mm)160
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
種類XY軸ステージ 耐荷重(N)49(5.0kgf) テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
1個
86,980 税込95,678
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
93,980 税込103,378
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)