使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
アズワン品番1-8326-01
材質真鍮・アルミニウム
ストローク(mm)+25、-20
質量(g)0.5
表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト
表示分解能0.1mm
ステージ寸法(mm)34×40
移動精度(mm)0.02
移動量(mm/回転)約20
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
種類Xステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類Xステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg
アズワン品番61-6978-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg
アズワン品番61-6964-40
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム
主要材質シンチュウ
耐荷重(N)68.7(7.0kgf)
移動ガイドアリ溝
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
移動ガイドボールガイド
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)±6.5
ストローク(Z距離)(mm)±3
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
移動ガイドボールガイド
テーブル幅(mm)65
テーブル長さ(mm)65
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ
移動ガイドボールガイド
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)6.5
ストローク(Y距離)(mm)6.5
ストローク(Z距離)(mm)3
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ