表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
関連キーワード