「黒アルマイト」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg
アズワン品番61-6978-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【<Zブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ