225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
1セット(5個)
1,098 税込1,208
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg アズワン品番61-6978-05
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
1個
21,580 税込23,738
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
1個
62,980 税込69,278
12日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シグマ光機偏光フィルター
2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビーム用コリメーションチェッカーSPV-25用の目盛り部です。
仕様材質:アルミ(黒色アルマイト処理)
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
X軸ブロックステージ(TASB-15*)やX軸ネジ送りステージ(TAS-15*)の超小型ステージを□25ステージに取り付けるためのスペーサーです。超小型ゴニオステージ(GOH-15)や傾斜ステージ(AIS-25B)、サンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)も取り付けられます。
仕様【<変換スペーサー (SP-135)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-87
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コリメート状態を目視で確認ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメーター)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
1個
6,798 税込7,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)