25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シグマ光機補正板
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)