カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,085)
  • 三木プーリ(651)
  • Panasonic(パナソニック)(587)
  • RS PRO(583)
  • KEMET(458)
  • 渡辺電機工業(306)
  • omron(オムロン)(291)
  • MURATA(村田製作所)(217)
  • ニチコン(210)
  • VISHAY(210)
  • azbil(旧:山武)(209)
  • YAGEO(169)
  • TRACO POWER(168)
  • SIEMENS(123)
  • シュナイダーエレクトリック(116)
  • CKD(115)
  • 三菱電機(111)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC20」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)シグマ光機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
107,780税込118,558
1個
当日出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機小型ドライバ MCシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kgアズワン品番61-6998-76
リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機リモートコントローラ SRCシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
ジョイスティックターミナル シグマ光機ジョイスティックターミナルシグマ光機
76,980税込84,678
1個
12日以内出荷
5相ステッピングモータドライバを内蔵した2軸のステージコントローラです。RS232Cインターフェイスによる外部制御、または専用ハンディコントローラ(SJT-02)による手動操作及びプログラム制御が可能です。※電源仕様はDC+24V 2Aです。※PAT-001-POW1(ACアダプタ)をご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
仕様【<2軸ステージコントローラ>共通仕様】主要機能 コントローラ機能:○ 、主要機能 制御軸数:2軸 、主要機能 内蔵プログラム制御:△ 、主要機能 フィードバック制御:- 、主要機能 円弧補間制御:- 、主要機能 直線補間制御:- 、主要機能 ドライバ機能:標準 、主要機能 マイクロステップ(最大分割数):2分割(ハーフステップのみ) 、主要機能 駆動電流:0.3~0.8A/相 、一般仕様 電源電圧:DC24V 2A 、一般仕様 消費電力:48VA 、一般仕様 動作温度:5~40℃ 、一般仕様 保存温度:-20~60℃ 、一般仕様 周囲湿度:20~80%RH 、一般仕様 外形寸法(W×H×D):180×40×125mm 、一般仕様 重量:0.7kg 、インターフェイス GP-IB:- 、インターフェイス RS232C:○ 、インターフェイス USB:- 、インターフェイス Ethernet:- 、オプション CJ-200A:- 、オプション JS-300:- 、オプション JB-400:- 、オプション SJT-02:○ 、性能仕様 座標表示範囲:- 、性能仕様 最大設定移動量:16777214 、性能仕様 最大駆動速度:20,000pps 、性能仕様 最小駆動速度:1pps 、性能仕様 加減速時間:0~1,000ms 、I/O仕様 原点センサ:○ 、I/O仕様 近接センサ:○ 、I/O仕様 CW(+)リミット:○ 、I/O仕様 CCW(-)リミット:○ 、I/O仕様 汎用入力:- 、I/O仕様 汎用出力:- 、I/O仕様 制御入力:- 、I/O仕様 制御出力:- 、I/O仕様 トリガ出力:- 、制御コマンド 機械原点復帰:○ 、制御コマンド 論理原点設定:○ 、制御コマンド 相対位置駆動:○ 、制御コマンド 絶対位置駆動:- 、制御コマンド ジョグ運転:○ 、制御コマンド ポジション指定:- 、制御コマンド 円弧補間制御:- 、制御コマンド 直線補間制御:- 、制御コマンド 駆動:○ 、制御コマンド 減速停止:○ 、制御コマンド 非常停止:○ 、制御コマンド 速度設定:○ 、制御コマンド モータフリー/ホールド:○ 、制御コマンド ポート入力:- 、制御コマンド ポート出力:-、【個別仕様】品名:ジョイスティックターミナル、タイプ:ジョイスティック、電源:コントローラから供給、表示:LCD(16桁×2行)、外径寸法:W94×H30×D140mm、質量:0.45kgアズワン品番61-6983-17
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
対物レンズ用アクチュエータ シグマ光機対物レンズ用アクチュエータシグマ光機
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズシグマ光機
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)シグマ光機
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26シグマ光機
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33シグマ光機
429,800税込472,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機YAGレーザ集光レンズ NYシリーズシグマ光機
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
569,800税込626,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)シグマ光機
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)シグマ光機
339,800税込373,780
1個
20日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)シグマ光機
609,800税込670,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)シグマ光機
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)シグマ光機
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
紫外アクロマティック集光レンズ シグマ光機紫外アクロマティック集光レンズシグマ光機
1個
欠品中
紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
ステージ/画像処理カテゴリ