カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • SMC(27)
  • RS PRO(14)
  • KEMET(13)
  • イマダ(12)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • ATEN(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • SPARKFUN(6)
  • C & K COMPONENTS(5)
  • Timken(5)
  • オジデン(大阪自動電機)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • VISHAY(4)
  • 昭電(4)
  • LINKMAN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS 100N」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

    シグマ光機
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
    仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg種類XYステージ耐荷重(N)686移動ガイドボールガイド
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33

    シグマ光機
    429,800税込472,780
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
ステージ/画像処理カテゴリ