34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
1個
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-15
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部反射型放物面レンズは色々な方向から入射する光を、流線型の側面で反射させることで、出射端面に光を集めることができる光学素子です。太陽電池の集光器として利用されています。入射角度25°以下の平行光であれば、どの方向から入射しても効率良く出射端面に光を集めることができます。ガラスの内部反射を使用しているので、レンズ系と比較して構成が単純化できます。ガラスレンズのプレス成形技術を用いることで、高性能と低価格の両方を実現しました。※側面(非球面)で全反射させているので、側面に指紋や汚れが付くと反射率が極端に悪くなります。※側面の反射率は99%以上ですが、入出射面は反射防止コーティングを施していないのでそれぞれ4%程度の反射損失が発生します。※端面から出射した光は1点に集光せず、大きくランダムに発散します。※このため、集光ビームやコリメートビームの用途には使用することができません。
仕様【<内部反射型放物面レンズ>共通仕様】材質:B270(R)相当品、コーティング:ノーコート、許容受光角:25°、スクラッチ-ディグ:両端面:80-50、側面(非球面):160-50、【個別仕様】製品名:内部反射型方物面レンズ アズワン品番61-6949-06
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

関連カテゴリ