カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(1,028)
  • SMC(659)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • CKD(66)
  • 工進(65)
  • VISHAY(57)
  • ParkerTAIYO(48)
  • イスカル(45)
  • タンガロイ(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • KEMET(35)
  • 三菱電機(27)
  • RS PRO(27)
  • YAGEO(25)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • トヨタ(21)
  • エスコ(20)
  • omron(オムロン)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c20-10」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFPXPシリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-1シリーズ

    シグマ光機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

    シグマ光機
    13,780税込15,158
    1個
    7日以内出荷から85日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • 精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機

    精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
    種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機

    反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

    シグマ光機
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
  • 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機

    可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

    シグマ光機
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • 紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ シグマ光機

    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機

    高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
  • 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFSQシリーズ

    シグマ光機
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機

    アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
    送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
  • 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-2シリーズ

    シグマ光機
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFBシリーズ

    シグマ光機
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

    クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
  • リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
  • 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

    シグマ光機
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機

    リーズナブル平面基板(丸型)

    シグマ光機
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
  • 平行平面基板 OPB-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-6シリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機

    オプティカルフラット HMPシリーズ

    シグマ光機
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機

    直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
  • 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機

    広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
  • YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ シグマ光機

    YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための丸型フィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機

    ウェッジ基板 WSシリーズ

    シグマ光機
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
  • 平行平面基板 OPSQ-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-6シリーズ

    シグマ光機
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ

    シグマ光機
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機

    超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
  • ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ シグマ光機

    ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
  • ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
  • 誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ シグマ光機

    誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
  • ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ シグマ光機

    ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
  • 金平面ミラー TFGシリーズ シグマ光機

    金平面ミラー TFGシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
ステージ/画像処理カテゴリ