同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、
アズワン品番61-6998-16
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
13日以内出荷
fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
関連キーワード