カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- BIGM(丸山製作所)(126)
- MAZDA(マツダ)(15)
- スズキ(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TRUSCO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- VISHAY(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- DOD(ディーオーディー)(2)
- クレトイシ(1)
- 長野計器(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ブランドをもっと見る
「gs55」の検索結果

高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)
シグマ光機¥209,800~税込¥230,780~1個12日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)
シグマ光機¥249,800~税込¥274,780~1個12日以内出荷から24日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ
シグマ光機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)
シグマ光機¥299,800~税込¥329,780~1個13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
対物レンズ用アクチュエータ
シグマ光機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ
シグマ光機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ
シグマ光機¥569,800~税込¥626,780~1個13日以内出荷真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)
シグマ光機¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)
シグマ光機¥609,800~税込¥670,780~1個24日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。