カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「gs55-271」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

    長野計器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50

    モノタロウ(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    トラスコ品番819-5235適合機種GS55材質透明PET、G樹脂容量(mL)500質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144危険物の類別非危険物
  • 振り子式スプレー 透明 モノタロウ

    振り子式スプレー 透明

    モノタロウ(43件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(169件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • 大型とい 超芯P型 止り エスロン

    大型とい 超芯P型 止り

    エスロン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8クロ, PT3/8図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.44、MS055M-A 動力噴霧機部品 プラグ_No.39、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.46、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MK057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.46、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 プラグ_No.46、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 プラグ_No.46、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MK058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 プラグ_No.44など
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレークリア フルプラ

    ダイヤスプレークリア

    フルプラ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
    材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X14XT0.5図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、SD30-6 調圧装置部品_No.46、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、GS51E ポンプ部品 ヒラザガネ_No.34、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.38、GS23E 動力噴霧機部品 ヒラザガネ_No.34、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.35、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.21、MK10-3 調圧装置部品_No.46、GS055MR ポンプ部品 ヒラザガネ_No.35など
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。