カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • エレコム(84)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • 明工社(35)
  • ユニケース(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • カーメックス(17)
  • ケナメタル(16)
  • CADDOCK(16)
  • SVS-VISTEK(11)
  • 室本鉄工(8)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • タンガロイ(7)
  • SMC(6)
  • 工進(6)
  • CKD(6)
  • 椿本興業(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーホルダー シグマ光機ミラーホルダーシグマ光機
9,198税込10,118
1個
11日以内出荷
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズシグマ光機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズシグマ光機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
D-TOPベースプレート シグマ光機D-TOPベースプレートシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。
アズワン品番61-6988-37
光ファイバーコリメーターホルダー シグマ光機光ファイバーコリメーターホルダーシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kgアズワン品番61-6998-98
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
□40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。
仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-75
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷から72日以内出荷
面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ