カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • オカムラ(岡村製作所)(1,287)
  • 住友重機械工業(62)
  • アルインコ(20)
  • ホンダ(18)
  • CKD(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
  • オンダ製作所(12)
  • TRUSCO(11)
  • ラムマウント(11)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 東京コスモス電機(9)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(9)
  • 浦谷商事(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • エフ・アール・シー(6)
  • Optibelt(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機45°直角プリズム RPシリーズシグマ光機
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機ペンタプリズム PPBシリーズシグマ光機
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
60°分散プリズム DPシリーズ シグマ光機60°分散プリズム DPシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ シグマ光機ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズシグマ光機
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷から43日以内出荷
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-2シリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から58日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機平行平面基板 OPBシリーズシグマ光機
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
ウォラストンプリズム WPPシリーズ シグマ光機ウォラストンプリズム WPPシリーズシグマ光機
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷から67日以内出荷
入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機グランレーザプリズム GLPシリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機グランテーラープリズム GYPシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ