カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • CKD(25)
  • SMC(21)
  • 水本機械製作所(16)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • イスカル(7)
  • ダイクレ(6)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ビックス(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 未来工業(2)
  • メイキコウ(2)
  • Wera(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20-d6」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
平行平面基板 OPSQ-4シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-4シリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機平面基板 OFSQシリーズシグマ光機
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
平面基板 OFBシリーズ シグマ光機平面基板 OFBシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズシグマ光機
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機オプティカルフラット HMPシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
平行平面基板 OPSQ-6シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機ウェッジ基板 WSシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ