絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
    最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
    積載荷重(kg)250
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス

    東正車輛
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
    低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
    ストローク(mm)516全長(mm)1640材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)84~600車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74自重(kg)100フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
  • ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) 東正車輛

    ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式)

    東正車輛
    53,980税込59,378
    1台
    31日以内出荷
    作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
    用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応
    ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。
    モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)

    東正車輛
    179,800税込197,780
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    東正車輛
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    重量荷重対応タイプ!
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    東正車輛
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    東正車輛
    35,980税込39,578
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    東正車輛
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    65,980税込72,578
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    耐荷重(kg)500金網高さ(mm)505
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ完全ロックパーキング付荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ完全ロックパーキング付荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)925材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
    耐荷重(kg)150金網高さ(mm)510
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル

    東正車輛
    319,800税込351,780
    1台
    26日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード

    東正車輛
    319,800税込351,780
    1台
    26日以内出荷
    低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
    モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

    東正車輛
    259,800税込285,780
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード

    東正車輛
    389,800税込428,780
    1台
    26日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
    モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル

    東正車輛
    399,800税込439,780
    1台
    26日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック

    東正車輛
    399,800税込439,780
    1台
    26日以内出荷
    車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

    東正車輛
    329,800税込362,780
    1台
    61日以内出荷
    超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
    仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ

    東正車輛
    599,800税込659,780
    1台
    61日以内出荷
    超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
    仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール出力(kW)0.55電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)530テーブル高さH~H1(mm)80~610テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)146上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

    東正車輛
    249,800税込274,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ

    東正車輛
    389,800税込428,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛

    ゴールドキャリー(スチール運搬車)

    東正車輛
    55,980税込61,578
    1台
    20日以内出荷
    安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。 力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。 衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。 標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。 また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。
    種別GC型スタンダード材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター前輪:固定、後輪:自在材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ

    東正車輛
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
    出力単相100V70W使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)