絞り込み
ブランド
- 東正車輛
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東正車輛
- 6ページ目
6ページ目: 東正車輛のすべての商品

重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
東正車輛¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK
東正車輛¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から17日以内出荷形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR
東正車輛¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷形状自在材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用)
東正車輛¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から17日以内出荷P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB車輪タイプ単輪
P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用)
東正車輛(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から6日以内出荷P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB
重量用キャスター
東正車輛¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥239,800~税込¥263,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付タイプジャバラ付電源(V)単相200コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン車)
東正車輛¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷軸径(Φmm)25荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重ストッパーなし取付高H(mm)305取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125プレート寸法F1×F2(mm)160×160取付穴径d(mm)14偏心E(mm)71車輪径D(Φmm)250キャスタータイププレート式自在車キャスター
空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品
東正車輛¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷適合本体WJ-3.50-5HL許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)290標準空気圧(kg/cm)3.5車輪幅R(mm)95軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)96ホイル外径E(Φmm)149車輪タイプ空気入り
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター
ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ)
東正車輛¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷適合300×75TULB用(鋳物キャスター)軸径(Φmm)30車輪幅(mm)75取付高H(mm)365取付穴径d(mm)16車輪タイプ単輪
金具のみ シャフト付
東正車輛¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷軸径(Φmm)25車輪幅(mm)50取付高H(mm)205取付ピッチ(mm)(P1×P2)152×64プレート寸法F1×F2(mm)188×100取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)71