19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合300×75TULB用(鋳物キャスター) 軸径(Φmm)30 車輪幅(mm)75 取付高H(mm)365 取付穴径d(mm)16 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軸径(Φmm)25 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)205 取付ピッチ(mm)(P1×P2)152×64 プレート寸法F1×F2(mm)188×100 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)71
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

適合本体WJ-3.50-5HL 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)290 標準空気圧(kg/cm)3.5 車輪幅R(mm)95 軸径d(Φmm)25 ボス幅B(mm)96 ホイル外径E(Φmm)149 車輪タイプ空気入り
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)