7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別ボールネジ、電動式 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別スタンダート コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100V 使用頻度30回/時 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ