29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー 種別油圧・足踏式 オレンジ タイプE コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降方式足踏油圧式
1台
95,980 税込105,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 使用油タービン油:ISO VG22
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き 脚寸法内幅(mm)400 脚寸法外幅(mm)550 車輪寸法(固定車輪)(mm)150 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 脚寸法高さH(mm)150
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm)1130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)364 脚寸法外幅(mm)452 車輪寸法(固定車輪)(mm)50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 脚寸法高さH(mm)50 フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38 関連資料図面資料(0.2MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)(フォーク高さ)720 フォーク最低高さ(mm)100 フォーク最高高さ(mm)820 脚寸法内幅(mm)354 脚寸法外幅(mm)466 フォーク外幅(mm)354 脚寸法高さH(mm)100 フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38 関連資料図面資料(0.1MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
95,980 税込105,578
21日以内出荷

ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 ローラ間隔P(mm)55 ローラ径(Φmm)38 使用油タービン油:ISO VG22
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 使用油タービン油:ISO VG22
1台
249,800 税込274,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
1台
72,980 税込80,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
1台
419,800 税込461,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60 脚高(mm)75 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46 フォーク厚さE(mm)38 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1821
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 脚高(mm)75 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1821 ストロークST(mm)1418 テーブル厚さ(mm)41 テーブル最低高さA(mm)85 テーブル最高高さB(mm)1503 自重(kg)64 関連資料図面資料(0.19MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など 全長(mm)582 質量(kg)29 車輪径(Φmm)Φ63ゴム 積載荷重(kg)200 ストロークST(mm)320 テーブル高さH~H1(mm)680~1000 テーブル寸法(W×L)(mm)450×450 関連資料図面資料(0.04MB)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)785 車輪径(Φmm)Φ100ゴム 積載荷重(kg)60 ストロークST(mm)699 テーブル高さH~H1(mm)241~940 テーブル寸法(W×L)(mm)350×570 自重(kg)24 関連資料図面資料(0.13MB) ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷

低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516 全長(mm)1640 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)1000 フォーク高さ(mm)84~600 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74 自重(kg)100 関連資料図面資料(0.15MB) フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷

高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)895 ストッパー足踏式ストッパー付 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷

卓越した耐久性・省音性を実現
ストッパー足踏式ストッパー付 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)スチール
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装 タイプ油圧・足踏式 使用油タービン油(ISO VG22)
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ