P型ダクタイルキャスターの金具のみです。
WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB
車輪タイプ単輪
適合300×75TULB用(鋳物キャスター)
軸径(Φmm)30
車輪幅(mm)75
取付高H(mm)365
取付穴径d(mm)16
車輪タイプ単輪
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
取付穴径d(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード