重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)785
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)60
ストロークST(mm)699
テーブル高さH~H1(mm)241~940
テーブル寸法(W×L)(mm)350×570
自重(kg)24
関連資料図面資料(0.13MB)
ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO、VG22
関連キーワード