「運搬車 電動」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
電源(V)三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
出力(kW)0.55
電源(V)三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)2
ストロークST(mm)530
テーブル高さH~H1(mm)80~610
テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050
使用油タービン油:ISO VG32
自重(kg)146
関連資料図面資料(0.13MB)
上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13
最高使用頻度(回/h)15
1台
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7
バッテリーEB65
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全長)L(mm)1231
外形寸法(全幅)M(mm)655
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
テーブル長さC(mm)720
テーブル幅D(mm)595
テーブル厚さE(mm)58
関連キーワード