作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
全長(mm)582
質量(kg)29
車輪径(Φmm)Φ63ゴム
積載荷重(kg)200
ストロークST(mm)320
テーブル高さH~H1(mm)680~1000
テーブル寸法(W×L)(mm)450×450
関連資料図面資料(0.04MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
関連キーワード