5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様図形記載面:フィルム下面 種別線幅ゲージ 材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175t 質量(g)3 精度図形:±0.004以内 線幅(mm)0.006~0.008 単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175 タイプサークルゲージ 目盛(mm)Φ1.10~2.14 精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm)0.006~0.008 アズワン品番2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

ナディックシートゲージ
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。 温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。 また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。 ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm 材質ポリエステル 精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm 仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面 種別方眼ゲージ 材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175t 質量(g)3 精度図形:±0.004以内 線幅(mm)0.006~0.008 単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min アズワン品番64-0995-57
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷