エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割、15°±5"
精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です
ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。
15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
質量(kg)7.6
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
把握範囲(mm)Φ1-25
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
30日以内出荷
システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます
15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割、15°±5"
ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
関連キーワード