精密パンチフォーマーファーステック¥1,198,000~税込¥1,317,800~
1台
30日以内出荷
把握力が強く耐久性に優れています
研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。
ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました
単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます
Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38