9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステック大型パンチフォーマー
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130 割出数24
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステックパンチフォーマー
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ファーステック精密パンチフォーマー
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5 精度15°±5" 精度(mm)把握:0.005 保護等級防水型:IP55 割出数24分割 把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3 寸法(mm)真円度:0.002 直角度(mm)0.002/100 精度15°±10" 平行度(mm)0.002/100 中心高さ(mm)h:85、H:109 割出数24 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002 電源(V)100 直角度(mm)0.002/100 平行度(mm)0.002/100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
819,800 税込901,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100 電源(単相/V)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステックサインプレート
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3 精度(mm)0.005 硬度(°)HRC55
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷